Pracovné stúpadlo Workstep 1

Č. pol.: 966146 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,4 m
Výška platformy bez zábradlia 0,4 m
Šírka ložnej plochy 0,62 m
Hĺbka ložnej plochy 0,52 m
Hmotnosť 5 kg
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966146 1
EAN/GTIN 4003866404292
Číslo výrobcu 40429

Popis

Prevedenie:

Robustný oceľový rám pre vysokú stabilitu. Jednoduchá manipulácia vďaka držadlu na nosenie v plošine. Veľkosť plošiny cca 400 × 300 mm.

Lakování:

čierna, s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka