{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 5,8 m | |
Dĺžka ako 2-dielny prikladací rebrík a ako dvojitý rebrík s násuvnou časťou | 4,1 m | |
Max. pracovná výška ako 3-dielny prikladací rebrík cca. | 6,65 m | |
Dĺžka dielov rebríka | 2,45 m | |
Výška nosníka | 73 mm | |
Šírka priečnej traverzy | 1 m | |
Počet schodíkov | 3×8 | |
Materiál | priečky a nosník z extrudovaných hliníkových profilov | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966120 3X8 | |
EAN/GTIN | 4003866415380 | |
Číslo výrobcu | 41538 |