Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny 4X3

Č. pol.: 966111 4X3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečok Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave 2,98 m
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. 2,75 m
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. 3,85 m
Dĺžka zložený 1,05 m
Šírka zložený 0,5 m
Hĺbka zložený 0,21 m
Počet schodíkov 4×3
Schod Prevedenie priečka
Hmotnosť 9 kg
Norma DIN EN 131-2
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966111 4X3
EAN/GTIN 4003866419340
Číslo výrobcu 41934

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný prikladací rebrík, dvojitý rebrík a schodiskový rebrík v jednom. Pracovná výška nastaviteľná v rozstupe priečok 280 mm pre všetky varianty. Priečky a stĺpiky spojené kvalitným lemovaním s vysokou pevnosťou. Kompaktné prepravné rozmery, možnosť zloženia na úsporu miesta. Jednoducho ovládateľný, automaticky sa zapínajúci bezpečnostný hliníkový lamelový kĺb. Bezpečné nastavenie výšky pomocou 4 ťahových rukovätí z hliníkového tlakového odliatku. S výklopnými stabilizátormi na použitie ako jednoduchý prikladací rebrík podľa EN 131-1 (nie pre veľ. 4 × 3). Stabilizátory sa dajú zložiť pri preprave alebo pri použití ako dvojitý rebrík, čím sa šetrí miesto.

Norma:

DIN EN 131.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka