Kombinovaný rebrík MultiMaster 5 5

Č. pol.: 966101 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Séria MultiMaster
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave 2,88 m
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík 1,83 m
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. 3,15 m
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. 3,7 m
Dĺžka zložený 1,83 m
Šírka zložený 0,64 m
Hĺbka zložený 0,23 m
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov 5
Materiál Hliník
Schod Prevedenie Stupeň
pojazdný Áno
Hmotnosť 11,4 kg
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966101 5
EAN/GTIN 4003866403318

Popis

Prevedenie:

Jeden rebrík, 5 režimov: dvojitý rebrík, schodiskové dvojité rebríky, prikladací rebrík v režime vypnutia, prikladací rebrík, ako aj vysunuté prikladacie rebríky.
Jednoduché a rýchle prepínanie medzi režimami pomocou jednoručného ovládania a jemne nastaviteľná oporná časť v mriežke 35 mm.
Nosníky z eloxovaného hliníka, stupne s hĺbkou 80 mm s technológiou Safer Step. Nitované spojenie stupňa a nosníka Ergonomická preprava vďaka dvom valčekom na stúpacej časti. Špeciálne tvarovaná vrchná časť s rukoväťou. Vrchnú časť je možné priložiť na vnútorné a vonkajšie rohy, ako aj na stožiare, čím sa zvyšuje flexibilita a všestrannosť. Vrchná časť s magnetickou priehradkou pre malé diely, ako aj 2 držiakmi svoriek a centrálnym výrezom pre akumulátorové skrutkovače alebo podobné nástroje.

Norma:

DIN EN 131-4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka