{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Šírka | 470 mm | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 3 m | |
Dĺžka rebríka v zasunutom stave | 0,76 m | |
Pracovná výška cca. | 3,8 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 85 mm | |
Počet schodíkov | 9 | |
Materiál | Hliník | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Hmotnosť | 10,2 kg | |
Druh produktu | Prikladací rebrík |
Číslo položky | 966096 9 | |
EAN/GTIN | 4031405407626 | |
Číslo výrobcu | 115463 |