Príložný rebrík so stupienkami 12

Č. pol.: 966080 12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
    Šírka 400 mm
    Dĺžka rebríka 2,99 m
    Pracovná výška cca. 3,9 m
    Výška nosníka 87 mm
    Hĺbka priečky/schodu 85 mm
    Počet schodíkov 12
    Materiál stupienky a nosník z hliníkových profilov
    Schod Prevedenie Stupeň
    Hmotnosť 8,5 kg
    Norma DIN EN 131-2
    Druh produktu Prikladací rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 966080 12
    EAN/GTIN 4003866403820
    Číslo výrobcu 40382

    Popis

    Prevedenie:

    Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.
    85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov.
    Mimoriadne ľahká, a preto pohodlná na prenášanie s ľahko uchopiteľnou, hladkou vonkajšou stranou nosníka.
    Vonkajšia šírka: 400 mm.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka