{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,49 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,49 m | |
Šírka platformy | 600 mm | |
Hĺbka platformy | 300 mm | |
spodná vonkajšia šírka | 0,7 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 85 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 2×2 | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 5,7 kg | |
Druh produktu | Pracovný podstavec |
Číslo položky | 966070 2X2 | |
EAN/GTIN | 4003866403721 | |
Číslo výrobcu | 40372 |