{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka | 3,51 m | |
Pracovná výška cca. | 4,8 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,7 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 30 mm | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966053 2X12 | |
EAN/GTIN | 4031405330245 | |
Číslo výrobcu | 33024 |