{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka | 0,74 m | |
Pracovná výška cca. | 2,25 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,41 m | |
Výška nosníka | 87 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 85 mm | |
Počet schodíkov | 2×3 | |
Materiál | stupienky a nosník z hliníkových profilov | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Ochrana pred rozpernosťou | obojstranný, pevné spojenie | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966050 2X3 | |
EAN/GTIN | 4003866403530 | |
Číslo výrobcu | 40353 |