Bezpečnostné schodíky bez strmeňov, jednostranne schodné 2

Č. pol.: 966005 2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,45 m
Výška platformy bez zábradlia 0,44 m
spodná vonkajšia šírka 0,55 m
Hĺbka priečky/schodu 205 mm
Počet schodíkov vrátane platformy 2
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 4,7 kg
Druh produktu Bezpečnostné skladacie schody

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966005 2
EAN/GTIN 4003866414901
Číslo výrobcu 41490

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Schodíky hlboké 205 mm s protišmykovým rebrovaním. Stabilita vďaka tlakovému zosilneniu a protišmykovým pätkám rebríka.

Norma:

DIN EN 14183.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka