{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Dĺžka L | 1,73 m | |
Dĺžka rebríka | 1,73 m | |
Pracovná výška cca. | 3 m | |
Výška platformy | 0,93 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,5 m | |
Výška nosníka | 73 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 80 mm | |
Materiál | Hliník | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 6,6 kg | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 965901 4 | |
EAN/GTIN | 4045197742049 | |
Číslo výrobcu | 965901 4 |