Adaptér USB a kabel jack se softwarem SENSOMASTER 4

Č. pol.: 96583630
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
    Druh produktu Dátový kábel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96583630
    EAN/GTIN 4018754288922
    Číslo výrobcu 96583630
    Číslo L L60010 6139

    Popis

    Popis:

    • Software SENSOMASTER 4 pro všechny elektronické momentové klíče STAHLWILLE
    • Samozřejmostí je intuitivní uživatelské rozhraní s přehlednou tabulátorem
    • Snadné a rychlé programování elektronických momentových klíčů
    • Umožňuje rozsáhlé hodnocení, něco v rámci zajištění kvality
    • Čtení uložených dat klíčů a uložených šroubových spojů:
    · Identifikační číslo montáže
  • · Sériové číslo nástroje
  • · Datum a čas procesu utahování
  • · Nastavte točivý moment nebo nastavený úhel otáčení
  • · Vypínací moment
  • · Dosažen utahovací moment nebo úhel otáčení
  • · Tolerance
  • · Vyhodnocení šroubového pouzdra
  • ;
    • Uložte armatury do databáze
    • Odstraňte a vytiskněte označené fitinky z databáze
    • Exportujte zobrazené armatury do různých formátů (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
    • Správa uživatelů
    • Nastavte nový kód PIN
    • Odstraňte armatury uložené v klíči
  • Systémové požadavky:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP
    • Připojení USB

    Charakteristika:

    • L [m]: 1,5 m
    • Hmotnost: 65 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka