{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Výška | 480 mm | |
Šírka | 450 mm | |
Hĺbka | 435 mm | |
Odkladací priečinok Šírka | 395 mm | |
Odkladací priečinok Hĺbka | 352 mm | |
Šírka sedu | 450 mm | |
Hĺbka sedu | 500 mm | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
⌀ kolesa | 100 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Materiál Sedadlo | Umelá koža | |
s operadlom | nie | |
Hmotnosť | 10,8 kg | |
Druh produktu | Montážna stolička bez operadla |
Číslo položky | 965655 | |
EAN/GTIN | 4045197703019 | |
Číslo výrobcu | 965655 |