{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Odstavná plocha Šírka | 534 mm | |
Odstavná plocha Hĺbka | 425 mm | |
Šírka sedu | 320 mm | |
Hĺbka sedu | 220 mm | |
Prestavenie výšky Prevedenie | mechanický | |
Prestavenie výšky Rozsah | 600 mm - 850 mm | |
Prestavenie sklonu sedu | Áno | |
Materiál Sedadlo | PU-pena | |
Materiál základňa | Oceľ | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Spodný rám Prevedenie | podstavec nohy | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Opora na státie |
Číslo položky | 965630 | |
EAN/GTIN | 2050001780317 | |
Číslo výrobcu | 3600.11 | |
Výrobca | Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de |