Pracovná otočná stolička Neon, umelá koža, s kolieskami, nízka BLUE

Č. pol.: 965438 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Neon
Šírka sedu 470 mm
Operadlo Výška 570 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 620 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 420 mm - 480 mm
Materiál Sedadlo Umelá koža
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Farba pásu modrá
Základňa Prevedenie rolová súprava
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie nie
Synchrónna mechanika Áno
Lordózová podpera Áno
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Kolieska Prevedenie mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Norma DIN 68877
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965438 BLUE
EAN/GTIN 4016849549835
Číslo výrobcu 9573-9588-MG01-3277

Popis

Prevedenie:

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchrónna technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.
Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu, odolné voči olejom a dezinfekčným prostriedkom.

Norma:

DIN 68877

Zvláštní příslušenství:

Pár multifunkčných lakťových opierok č. 965455.