{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Séria | Neon | |
Šírka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 570 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 620 mm | |
Prestavenie sklonu sedu | Áno | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 420 mm - 480 mm | |
Materiál Sedadlo | PU-pena | |
Materiál Operadlo | PU-pena | |
Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Farba pásu | sivá | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie | nie | |
Synchrónna mechanika | Áno | |
Lordózová podpera (medzistavcové kotúče) | nie | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
Kolieska Prevedenie | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965432 GREY | |
EAN/GTIN | 4016849518312 | |
Číslo výrobcu | 9573-9588-2000-3278 |