{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Šírka sedu | 340 mm | |
Hĺbka sedu | 300 mm | |
Operadlo Výška | 190 mm | |
⌀ základne | 580 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 650 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál Sedadlo | PU-pena | |
Materiál základňa | Hliník leštený | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
s operadlom | Áno | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Kolieska Prevedenie | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Opora na státie |
Číslo položky | 965420 | |
EAN/GTIN | 4016849432878 | |
Číslo výrobcu | 9408-2000-521 |