Ergonomická pracovná stolička UP GREY

Č. pol.: 965416 GREY
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba sedadla Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
⌀ sedadla 280 mm
⌀ podstavca 330 mm
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo látka
Materiál základňa Plast
Farba Materiál sedadla kremenná šedá
Hmotnosť 4,3 kg
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965416 GREY
EAN/GTIN 4016849583976

Popis

Prevedenie:

Stolička na dynamické sedenie. Bočne pohyblivá zaoblenou, protišmykovou základovou doskou (360°), takže sedadlo môže byť naklonené až o 10°. Plastový rám s bezpečnostnou plynovou vzperou, nastavenie výšky potiahnutím za červené pútko na ruku.
Vrátane dodatočného sedacieho vankúša, mäkkého, robustného a odolného, s protišmykovou spodnou stranou, vyrobeného zo 100 % polyesteru, s možnosťou prania do 30 °C.
Sedadlo a základňa v čadičovej šedej farbe RAL 7012, korpus stoličky v čiernej farbe, sedací vankúš v kremennej šedej.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka