Vysoko zaťažiteľná pracovná otočná stolička, koženka

Č. pol.: 965384
Zľava
740,57 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 160

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 160 kg
Prevedenie s kolieskami
⌀ základne 740 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah s podlahovými klzákmi 450 mm - 600 mm
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami 490 mm - 640 mm
Nosnosť 160 kg
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965384
EAN/GTIN 4016849591070
Číslo výrobcu 9816-2571-701

Popis

Prevedenie:

Veľmi robustná a bezpečná pracovná otočná stolička so zosilneným, mimoriadne veľkým podstavcom z hliníka (⌀ 740 mm), bezpečnostným vzduchovým pružením s krytom z ocele, mechanika stoličky vo vystuženom vyhotovení.
Operadlo s plynulou zmenou polohy a s individuálnym nastavením výšky a sklonu. Ergonomcky tvarovaná sedacia plocha a operadlo. prepravná rukoväť a úchyt z ocele.
Vrátane lakťových opierok. Priestor medzi lakťovými opierkami 570 mm, nastaviteľná šírka.
Mimoriadne silná vypchávka s objemovou hmotnosťou peny vyššou o 25 %, veľmi robustná a odolná.
S poťahom z umelej kože.

Norma:

DIN 68877

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 sady klzákov a 1 sady koliesok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka