{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 180 kg | |
Šírka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 570 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami | 470 mm - 640 mm | |
Operadlo Rozsah prestavenia výšky | 60 mm | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 420 mm - 480 mm | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965363 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849961798 |