Kalibrační jednotka, kompletní

Č. pol.: 96521069
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Kalibračné a nastavovacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96521069
EAN/GTIN 4018754179145
Číslo výrobcu 96521069
Číslo L L60010 3572

Popis

Popis:

  • Měření bez posunutí bodu působení síly
  • Pomocí speciálního systému přenosu výkonu se mechanické kalibrační zařízení č. 7791 vyhýbá posunutí místa aplikace síly během kalibračního procesu
  • Páčka namontovaná pod zkušební kolejnicí je poháněna ručním kolem a pohybuje se lineárně vřetenem
  • Lineární pohyb je přeměněn na rotační pohyb, který působí na snímač
  • Momentový klíč, který má být kalibrován, zůstává po celou dobu kalibrace v konstantní poloze
  • Tímto způsobem se zabrání chybám měření v důsledku posunu v bodě aplikace síly
  • Kuličkové pouzdro s nízkým třením automaticky vyrovnává použitý momentový klíč vodorovně
  • Přídavné kuličkové pouzdro zajišťuje beztřecí kontakt momentového klíče
  • Výsledné snížení bočních sil na snímači a tření na držáku momentového klíče vede ke snížení chyb měření
  • Patenty čekají
  • Dodává se s :
  • Převodníky
  • Čtyřhranný adaptér
  • USB adaptér a kabel pro předávání naměřených dat do osobního počítače
  • Software pro správu kalibračních certifikátů

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 1 mm
  • Délka [mm): 1 mm
  • Rozsah N-m: 2-100 N·m
  • Hmotnost: 67600 g
  • Hmotnost kg: 67.600 kg
  • Šířka mm (b): 1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka