{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 430 mm - 610 mm | |
Materiál Sedadlo | sieťovina | |
Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
s kreslom | Áno | |
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie | nie | |
Synchrónna mechanika | nie | |
Lordózová podpera | nie | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | nie | |
Kolieska Prevedenie | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Škrupinová stolička |
Číslo položky | 965080 | |
EAN/GTIN | 4045197702487 | |
Číslo výrobcu | 965080 |