1/2″Sada pro montáž kol č. 721QR/20/3/1 QUICK 40-200 N-m se čtyřhranem 1/2″.

Č. pol.: 96507214
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96507214
EAN/GTIN 4018754283217
Číslo výrobcu 96507214
Číslo L L60010 6658

Popis

Popis:

  • V pevné plastové krabičce
Obsah 5-část:
  • 1 Standardní MANOSKOP® č. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m , 30-150 ft·lb, s pevnou ráčnou QuickRelease, přepínatelný, externí čtyřhran 1/2″
  • 3 č. 51IMP k nástrčky na matice kola, 17 mm (zelená); 19 mm (modrá); 21 mm (červená)
  • 1 Prodlužovací č. 509QR/5, 130 mm
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 5
    • Výška mm (h): 75 mm
    • Délka [mm): 560 mm
    • Rozsah měření ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Rozsah měření N-m: 40-200 N·m
    • Hmotnost: 2818 g
    • Šířka mm (b): 95 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka