Opierka pri sedení/staní, integrálna pena, s kolieskami, nízka

Č. pol.: 965070
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Operadlo Výška 120 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 470 mm - 630 mm
Prestavenie sklonu sedu nie
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo integrálna pena
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie rolová súprava
s operadlom Áno
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Kolieska Prevedenie brzdené dvojité kolieska
Norma DIN 68877
Druh produktu Opora na státie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965070
EAN/GTIN 4045197702456
Číslo výrobcu 965070
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mäkké sedenie s podporou. Ergonomická opierka chrbta s výškou 120 mm podporuje správne držanie tela pri sedení.
Hliníková päťramenná základňa ponúka stabilitu v akejkoľvek polohe pri sedení alebo státí.
Sedadlo z mäkkej a pohodlnej peny Integral.
Nosnosť: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka