Ergonomická pracovná stolička, látkové čalúnenie, s klzákmi 1

Č. pol.: 965067 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie bez koliesok
⌀ sedadla 350 mm
Prestavenie výšky Rozsah 440 mm - 610 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965067 1
EAN/GTIN 4062406284664

Popis

Prevedenie:

Stolička na dynamické sedenie. Sedadlo sa nakláňa v uhle 15°, čo umožňuje pohyb v rozsahu 30°. Pohodlná otočná stolička z mäkkého čalúnenia zo sieťoviny, pohodlná a priedušná. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely