Pracovná stolička, integrálna pena, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká

Č. pol.: 965052
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie vysoká výška sedenia
⌀ sedadla 350 mm
⌀ základne 690 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 580 mm - 850 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo integrálna pena
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák s opierkou na nohy
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Materiál sedadla odolný voči ľahkým kyselinám a zásadám Áno
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965052
EAN/GTIN 4045197702418
Číslo výrobcu 965052

Popis

Prevedenie:

Pohodlná otočná stolička z integrovanej peny, ľahko sa ošetruje, je umývateľná, robustná a odolná voči ľahkým kyselinám a lúhom.
Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny s uvoľnením krúžku. Päťramenná hliníková základňa.
⌀ sedacej plochy 350 mm.
Nosnosť: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka