{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Prevedenie | bez koliesok | |
⌀ sedadla | 350 mm | |
⌀ základne | 690 mm | |
Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 440 mm - 610 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál Sedadlo | integrálna pena | |
Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | klzák | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Materiál sedadla odolný voči ľahkým kyselinám a zásadám | Áno | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Stolička |
Číslo položky | 965051 | |
EAN/GTIN | 4045197702401 | |
Číslo výrobcu | 965051 |