Pracovná stolička, integrálna pena, s kolieskami, nízka

Č. pol.: 965050
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie s kolieskami
⌀ sedadla 350 mm
⌀ základne 690 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 470 mm - 630 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo integrálna pena
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie rolová súprava
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Materiál sedadla odolný voči ľahkým kyselinám a zásadám Áno
Kolieska Prevedenie mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965050
EAN/GTIN 4045197702197
Číslo výrobcu 965050
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pohodlná otočná stolička z integrovanej peny, ľahko sa ošetruje, je umývateľná, robustná a odolná voči ľahkým kyselinám a lúhom.
Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny s uvoľnením krúžku. Päťramenná hliníková základňa.
⌀ sedacej plochy 350 mm.
Nosnosť: 120 kg.
Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka