Momentový klíč MANOSKOP® č. 730NR / 10FK 20-100 N-m s ráčnou 1/2 ″

Č. pol.: 96503110
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96503110
EAN/GTIN 4018754229383
Číslo výrobcu 96503110
Číslo L L60010 5149

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Ráčna s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Signál dvojitého zastavení
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V pevné plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)
Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • b1: 28 mm
  • b2: 33 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Jemné dělení stupnice: 0,5 N·m
  • Gr.: 10 FK
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Výška mm (h1): 23 mm
  • Výška mm (h2): 24 mm
  • Délka [mm): 420 mm
  • LF: 336,5 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 20-100 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 10 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 2,5 ft·lb
  • Hmotnost: 1146 g
  • Hmotnost se skříní: 1934 g
  • Šířka mm (b): 95 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka