Pracovná otočná stolička, integrálna pena, s klzákmi, nízka

Č. pol.: 965031
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie bez koliesok
Šírka sedu 470 mm
Hĺbka sedu 450 mm
Operadlo Výška 600 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Prestavenie výšky Rozsah 490 mm - 630 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Prestavenie sklonu sedu Áno
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 40 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo integrálna pena
Materiál Operadlo integrálna pena
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie Áno
Synchrónna mechanika Áno
Lordózová podpera (medzistavcové kotúče) Áno
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
obmedzená odolnosť voči ľahkým kyselinám a zásadám Áno
Norma DIN 68877
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965031
EAN/GTIN 4045197702128
Číslo výrobcu 965031

Popis

Prevedenie:

Ergonomická otočná stolička so synchrónnou technológiou.
Mäkká pena Integral sedadla a operadla sa ľahko čistí, je umývateľná, robustná a odolná voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickému pôsobeniu. Päťramenná hliníková základňa.
Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.
Výška operadla: 600 mm.
Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.
Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.
Nosnosť: 120 kg.
Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka