Momentový klíč MANOSKOP® č. 730NR/65 FK-HD 130-650 N-m s ráčnou 3/4 ″

Č. pol.: 96502265
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96502265
    EAN/GTIN 4018754221554
    Číslo výrobcu 96502265
    Číslo L L60010 4907

    Popis

    Popis:

    • s vypínáním
    • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
    • Ráčna s bezpečnostním zámkem QuickRelease
    • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
    • Signál dvojitého zastavení
    • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
    • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
    • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
    • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
    • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • V pevné plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)
    Odchylka displeje ± 4 %

    Charakteristika:

    • b1: 30,6 mm
    • b2: 58 mm
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
    • Jemné dělení stupnice: 2,5 N·m
    • Gr.: 65 FK-HD
    • Výška mm (h): 70 mm
    • Výška mm (h1): 25,6 mm
    • Výška mm (h2): 36 mm
    • Délka [mm): 944 mm
    • LF: 848 mm
    • Rozsah měření ft-lb: 100-480 ft·lb
    • Rozsah měření N-m: 130-650 N·m
    • Dělení stupnice [E1]: 50 N·m
    • Dělení stupnice [E2]: 20 ft·lb
    • Hmotnost: 3698 g
    • Hmotnost se skříní: 6188 g
    • Šířka mm (b): 85 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka