Momentový klíč Servis MANOSKOP® č. 730D 40-400 N-m vnitřním čtyřhranem 14x18

Č. pol.: 96501740
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96501740
EAN/GTIN 4018754180332
Číslo výrobcu 96501740
Číslo L L60010 3449

Popis

Popis:

  • Sensible a slyšitelný spouštěcí signál
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Rychlé nastavení pomocí pohodlné klávesnice
  • Automaticky korigovat utahovací moment po zadání odchylujícího se rozměru čepu
  • Ochrana proti přetížení akustickým a vizuálním výstražným signálem
  • Žádné neúmyslné nastavení pomocí automatického zámku klíče
  • Funkce displeje také pro levé utahovací momenty
  • Měrné jednotky: N·m , ft·lb, in·lb
  • V závislosti na šroubové skříni lze nastavit různé tolerance
  • Vizuální vyhodnocení šroubového pouzdra zeleným a červeným displejem
  • Další zálohování předvoleb (režim funkce, spouštění nebo Nastavená hodnota, měrná jednotka, hodnota tolerance, uložení, odchylka kóty bodu) kódem PIN
  • Uložení až 7 500 šroubových dat
  • USB rozhraní
  • Automatické upozornění na další datum kalibrace
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V pevné plastové krabici (velikost 40-100 v ocelové krabici)
  • patentováno
  • Dodává se se 2 bateriemi 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v , lze použít baterie Mignon NiMH.
Odchylka displeje ± 2 %, ± 1 číslice

Charakteristika:

  • Nastavení rozlišení displeje ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Nastavení rozlišení displeje N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Rozlišení displeje pro nastavení v lb: 10/1,0 in·lb
  • Typ baterie: Mignon (AA) 1,5 V
  • Gr.: 40
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka [mm): 688 mm
  • LF: 655 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 30-300 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 360-3600 in·lb
  • Rozsah měření N-m: 40-400 N·m
  • Jmenovitá hodnota N-m: 400 N·m
  • SF: 25 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 3300 g
  • Hmotnost se skříní: 5155 g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka