Podložka L

Č. pol.: 964990 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Komfort v stoji: Izolácia (teplota)
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Komfort v stoji Izolácia (teplota)
    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Šírka 950 mm
    Hĺbka 500 mm
    Hrúbka 30 mm
    Farba čierna
    Veľkosť L
    Druh produktu Podložka pod kolená

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 964990 L
    EAN/GTIN 4045197718259
    Číslo výrobcu 964990 L

    Popis

    Prevedenie:

    Podložky z kvalitnej, tepelne izolujúcej tvrdej peny.
    S uzatvorenými pórmi a odolná pred olejom.
    S pohodlným držadlom.
    Jednoducho sa čistiaca pena s hrúbkou 30 mm.

    Použitie:

    Ochrana proti chladu a tvrdej podlahe pri krátkotrvajúcich činnostiach v ľahu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka