Páska na označenie podlahy, protišmyková Hrúbka 0,5 mm RED

Č. pol.: 964956 RED
(2,89 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota akrylát
Farba červená
Dĺžka 30 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Páska na označenie podlahy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964956 RED
EAN/GTIN 4005546999784
Číslo výrobcu 1021-03

Popis

Prevedenie:

Samolepiaca páska na označovanie podlahy na použitie v interiéri.
Na dlhodobé značenie chodníkov a príjazdových ciest v skladoch a podnikoch. Odolný voči oderu a opotrebovaniu. Odolnosť proti sklzu R9 podľa ASR 1.5/1,2 podlahy. Hrúbka 0,5 mm. Vhodné pre vysokozdvižné vozíky (bez otáčania, riadenia alebo brzdenia).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka