Páska na označenie podlahy, protišmyková Hrúbka 1,2 mm WHITE

Č. pol.: 964950 WHITE
(5,44 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota akrylát
Farba biela
Dĺžka 30 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 1,2 mm
Druh produktu Páska na označenie podlahy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964950 WHITE
EAN/GTIN 4005546999869
Číslo výrobcu 1725-02

Popis

Prevedenie:

Samolepiaca, mimoriadne pevná páska na označovanie podlahy na použitie v interiéri. Odolnosť proti sklzu R10 podľa ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolný voči oderu a tvrdý vďaka extrudovanému vysokokvalitnému materiálu. Hrúbka 1,2 mm. Silná priľnavosť vďaka skoseným okrajom. Tie zabraňujú poškodeniu pásky na značenie podlahy pri prejazde. Vhodné pre vysokozdvižné vozíky (bez otáčania, riadenia alebo brzdenia).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.