Káblové mostíky, Počet kanálov: 3

Č. pol.: 964901 3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet kanálov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 290 mm
Priemer kanála 30 mm
Počet kanálov 3
Nosnosť 2 t
Hmotnosť 4,7 kg
Druh produktu Káblový mostík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 964901 3
EAN/GTIN 4049521015465
Číslo výrobcu 85200
Výrobca Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Popis

Prevedenie:

Profesionálna ochrana káblov univerzálne použiteľná v tom najmenšom priestore. Káble a hadice sa dajú pohodlne vložiť pomocou klapky s otváraním nahor.
Samočistiace uzatváracie závesy. Všetky spoje so spojovacími hrotmi na postrekovanie.
Odolné proti olejom, kyselinám a benzínu.

Norma:

EN 61537:2007

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka