Sada šroubováků 3K DRALL® 6ks.

Č. pol.: 96489110
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96489110
EAN/GTIN 4018754123391
Číslo výrobcu 96489110
Číslo L L60010 1680

Popis

Popis:

  • Sada 6 šroubováků
  • 3K TWIST®
  • Obsah:
  • Plochý 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,2 x 5,5 x 125 mm; 1,0 x 6,5 x 150 mm
  • PHILLIPS PH 4830: PH1; PH2

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Obsah: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    4830: PH1; PH2
  • Hmotnost: 530 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka