Impregnovaný drevený bezpečnostný rošt bez zošikmenia, bez nábehového profilu 150

Č. pol.: 964860 150
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pochôdzny rošt Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Drevený podlahový rošt
Pochôdzny rošt Dĺžka 150 cm
Pochôdzny rošt Šírka 80 cm
Hmotnosť 18,5 kg
Druh produktu Drevený podlahový rošt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964860 150
EAN/GTIN 4047482136250
Číslo výrobcu 52100_IMPR

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Spojenie líšt z laniek z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3 mm. Mosadzné zapínanie a krytky. Elastické gumené nožičky z NBR zabraňujú skĺznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Vďaka svojej impregnácii je obzvlášť vhodný na použitie s olejovými a chladiacimi mazivami. Čistenie: Zrolujte drevený rošt.
Výška: cca 35 mm
Hmotnosť: cca 13 kg/m2
Norma: Testované na odolnosť proti pošmyknutiu (R11) a objemový priestor (V10) IFA (Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nemeckého sociálneho úrazového poistenia).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka