Bezpečnostná drevená podlaha bez zošikmenia bez nábehového profilu 200

Č. pol.: 964853 200
(240,76 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Drevený podlahový rošt
Pochôdzny rošt Dĺžka 200 cm
Pochôdzny rošt Šírka 100 cm
Pochôdzny rošt Výška 35 mm
Materiál lišty z bukového dreva
Profil nábehu bez
Zošikmenie bez
Odolnosť proti väčšine olejov a kyselín
Hmotnosť 20,8 kg
Druh produktu Drevený podlahový rošt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964853 200
EAN/GTIN 4047482057111
Číslo výrobcu 52115 BISON

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Materiál: V komorách sušené lišty z bukového dreva sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. Elastické gumené nožičky zabraňujú skĺznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Odolnosť proti väčšine olejov a chemikáliám. Výška: cca 35 mm. Hmotnosť: cca 13 kg / m2. Možné šírky roštu: 80, 100, 120, 150 cm. Možné dĺžky roštu: Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).