Sada šroubováků DRALL+ č. 4696/6 6 ks.

Č. pol.: 96469625
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
Číslo položky 96469625
EAN/GTIN 4018754336258
Číslo výrobcu 96469625
Číslo L L60010 7836

Popis

Popis:

  • Sada 6 šroubovacích šroubováků TWIST+ s rázovou krytkou
  • S 2složkovou rukojetí
Obsah 6-část:Ne 4622SK: velikost 1 (0,8 x 125 x 4 mm); velikost 2 (1,0 x 1,2 x 6,5 mm); velikost 3 (5,5 x 100 x 4,0 mm); velikost 90 (1,2 x 8,0 x 150 mm)č. 4632SK: PH1; PH2

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Obsah: 4622SK: Gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm); Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
    4632SK: PH1; PH2
  • Hmotnost: 870 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka