Sada šroubováků DRALL+ 8 ks.

Č. pol.: 96469215
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96469215
EAN/GTIN 4018754279319
Číslo výrobcu 96469215
Číslo L L60010 6203

Popis

Popis:

  • Sada 8 šroubováků
TWIST+
  • Obsah:
  • 4620: Velikost 1 (0,6 x 6,5 x 75 mm); velikost 5 (125 x 4,0 x 1,2 mm); velikost 3 (1,0 x 5,5 x 0,8 mm); velikost 4 (100 x 3,5 x 150 mm); velikost 2 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
  • 4630: PH1; PH2; PH3

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Obsah: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
    4630: PH1; PH2; PH3
  • Hmotnost: 840 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka