Sada šroubováků DRALL+ 7ks.

Č. pol.: 96469115
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96469115
EAN/GTIN 4018754279289
Číslo výrobcu 96469115
Číslo L L60010 6289

Popis

Popis:

  • Sada 7 šroubováků
TWIST+
  • Obsah:
  • Plochý 4620: Velikost 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); velikost 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); velikost 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); velikost 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • Slot 4628: Velikost 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • PHILLIPS PH 4630: PH1; PH2

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Obsah: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    4630: PH1; PH2
  • Hmotnost: 580 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka