Sada šroubováků č. 4686 5dílná

Č. pol.: 96469114
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
Číslo položky 96469114
EAN/GTIN 4018754330188
Číslo výrobcu 96469114
Číslo L L60010 7462

Popis

Popis:

  • Sada šroubováků Twist+ – pro nejvyšší požadavky
  • Ploché šroubováky podle DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK POZIDRIV/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka
  • S identifikací hlavy
  • V ekologicky šetrném kartonovém obalu
Obsah 5-část:
  • 3 plochý šroubovák č. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 Phillips šroubovák č. 4640: PZ1; PZ2

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 5
  • Obsah: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Hmotnost: 468 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka