{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
Vlastnosť materiálu | odolná voči oleju | |
Označenie výrobcu | Safety Stance Solid™ Nitrile | |
Dĺžka | 102 cm | |
Šírka | 66 cm | |
Hrúbka | 22 mm | |
Materiál | nitrilová guma | |
Farba | čierna / oranžová | |
s poistnou hranou | 3-stranný | |
zasúvateľná | nie | |
Hmotnosť na plochu | 13 kg/m2 | |
Druh produktu | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964621 66X102 | |
EAN/GTIN | 662641855786 | |
Číslo výrobcu | 649S2640OB |