Pracovná rohož, 100 % nitrilová guma ťažko zápalná

Č. pol.: 964567
(332,85 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: odolná voči oleju; ťažko zápalná

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Komfort v stoji Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom Podlaha
Vlastnosť materiálu odolná voči oleju; ťažko zápalná
Označenie výrobcu Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Dĺžka 91 cm
Šírka 91 cm
Hrúbka 19 mm
Materiál nitrilová guma
Povrch protišmykový povrch
Farba čierna
s poistnou hranou rozšíriteľné
zasúvateľná Áno
bez silikónov Áno
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181 R9
Hmotnosť 12,7 kg
Druh produktu Rohož na pracovisko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964567
EAN/GTIN 662641780248
Číslo výrobcu 656SFR33BL

Popis

Prevedenie:

100% nitrilová gumová zmes, odolná voči olejom.
Nehorľavý
(vhodný pre zváračské pracoviská).
Testované na triedu horľavosti Bfl-S1 podľa DINEN13501 a triedu1 podľa ASTME648-03 (NFPA253).

Popis:

  • Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.
  • 19 mm hrubý materiál ponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.
  • Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.
  • Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.
  • Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR 181. Z takmer nezničiteľnej gumy.
  • Bez silikónu, preto vhodné pre lakovne. Odolné proti väčšine chemikálií a proti extrémnym teplotám.

Poznámka:

Zodpovedajúce okrajové lišty pod č. 964577 a 964578, každá veľkosť 0 a 1.
V prípade silného iskrového zaťaženia zabezpečte dobré vetranie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo