Okrajová lišta 45

Č. pol.: 964558 45
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol Cena za kus vrát. DPH
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Komfort v stoji Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom Podlaha
Vlastnosť materiálu Nie je odolná voči oleju
Označenie výrobcu Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Dĺžka 76 cm
Uhol 45 Stupeň
Materiál zmes prírodnej gumy
Farba žltá
Upevňovacie nopky s upevňovacími nopkami
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964558 45
EAN/GTIN 662641856608
Číslo výrobcu 431MC003YL

Popis

Prevedenie:

  • Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.
  • 13mm hrubý materiálponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.
  • Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm, vnútorný uhol (45°) a vonkajší uhol (22,5°) umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.
  • Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.
  • Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR181. 100% mix prírodnej gumy pre všeobecné použitie.
  • Neobsahuje ťažké kovy a silikóny, a preto je vhodná pre lakovne.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Pripájacie okrajové lišty s upevňovacími nopkami, 76 cm, žltá farba.
Pripájacie okrajové lišty s upevňovacími nopkami, 76 cm, žltá farba.

Vhodné pro:

Okrajová lišta č. 964558 veľ. 45 je vhodná pre rohož na pracoviská č. 964556 veľ. 45.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka