{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
Vlastnosť materiálu | Nie je odolná voči oleju | |
Dĺžka | 150 cm | |
Hrúbka | 12,7 mm | |
Materiál | mikrobunkový vinyl | |
Povrch | nopový povrch | |
Farba | sivá | |
Zošikmenie | 4-stranný | |
s poistnou hranou | bez | |
zasúvateľná | nie | |
bez silikónov | Áno | |
Hmotnosť na plochu | 4 kg/m2 | |
Druh produktu | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964511 150 | |
EAN/GTIN | 662641741072 | |
Číslo výrobcu | 441FC015YL |