Sada: Oboustranný kloubových klíčů FLEXI 8x9 -20x22mm č. 29/7 7ks.

Č. pol.: 96430101
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96430101
EAN/GTIN 4018754081264
Číslo výrobcu 96430101
Číslo L L60010 31

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • V kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 8x9-20x22
  • Obsah: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Hmotnost: 1503 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka