Sada: Ráčnový klíč FastRatch č. 240/6 6ks.

Č. pol.: 96411006
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96411006
    EAN/GTIN 4018754289196
    Číslo výrobcu 96411006
    Číslo L L60010 6434

    Popis

    Popis:

      • patentováno
      • Vhodné zejména pro union NUTS
      • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem
      • Vyrobeno z nerezové oceli
      • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 6
    • Rozsah: 8 - 19
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Obsah: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
    • Č.: 240/6
    • Hmotnost: 1230 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka