Sada: Ráčnový klíč FastRatch č. 240/4 4ks.

Č. pol.: 96411003
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96411003
EAN/GTIN 4018754266586
Číslo výrobcu 96411003
Číslo L L60010 6453

Popis

Popis:

    • patentováno
    • Vhodné zejména pro union NUTS
    • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem
    • Vyrobeno z nerezové oceli
    • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 4
  • Rozsah: 8 - 14
  • Slitina: Nerezová ocel
  • Obsah: 8 mm - 5/16″; 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″ mm
  • Č.: 240/4
  • Hmotnost: 510 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka